MAKITA 98202 Bıçak Bileyici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Bileyici |
Amper AC | 1.1 |
Kumtaşı | 1000 |
toplam Genişlik | 15.375 " |
RPM | 560 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.51 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 8460390050 |
Menşe Ülkesi | JP |
A. Uzunluğu 15-3/4 inç'e kadar olan planya bıçaklarını bileyebilir.
A. Bu bıçak bileyici, güvenli kurulum için masa üstüne monte edilmesini sağlar.
A. Bir İngiliz anahtarı, bıçak tutucusu ve cetvel tertibatını içerir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00