MAKITA B-35075 Soket Adaptörü Tatara Çelik 3/8 İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hex Sürücü Soket Adaptörü |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | Erkek Hex |
Parça sayısı | 1 |
Çıkış Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
Çıkış Sürücü Tipi | Erkek Meydanı |
Uzunluk | 1.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.76 |
Gemi genişliği (cm) | 12.07 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00