MAKITA FS6200 Alçıpan Tornavida Tabancası 0-6000 Rpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli tornavida |
Amper | 6 |
120V'da Amper | 6 |
Yatak | top |
Clutch | Ayarlanabilir |
Kordon | 8" |
Yüksüz RPM | 0-6000 |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Hız Kontrol | Değişken |
Takım Uzunluğu | 11.125 " |
Takım Ağırlığı | 3 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.9 |
Gemi genişliği (cm) | 6.5 |
HS kodu | 8467290040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00