Makita Gd0601 | Kalıp Öğütücü 1 1/2 Tekerlek Kapasitesi 25000 Rpm | 3nlp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA GD0601 Kalıp Öğütücü 1 1/2 Tekerlek Kapasitesi 25000 Rpm | AD2DXR 3NLP3

MAKITA GD0601 Kalıp Öğütücü 1 1/2 Tekerlek Kapasitesi 25000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DXR Modeli: GD0601Çapraz Referans: 3NLP3
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
€261.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalıp Öğütücü
Amper3.5
120V'da Amper3.5
Yataktop
Collet Kapasitesi1 / 4 "
Kordon8 ft. 2 İletken
Kulp TasarımıDüz
Yüksüz RPM25,000
Anahtar TürüYan Anahtar
Takım Uzunluğu14.1 "
Takım Ağırlığı3.5 lb
Tekerlek çapı1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8467290035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper120V'da AmperYatakYüksüz RPMAnahtar TürüTakım UzunluğuTekerlek çapıÜcret
MAKITA GD0600 Kalıp Öğütücü 1/4 İnç 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000Kısa kürek14.125 "-€282.70
MAKITA GD0800C Kalıp Öğütücü 2 İnç 6.6 A 120 V 7-28k Devir | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Süper Eklem Sistemi7000 için 28,000slayt14.6 "2"€464.69
MAKITA GD0801C Kalıp Öğütücü 6.6A Kürek 120V 2 İnç Çap | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------€525.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA GD0601 Kalıp Öğütücü 1 1/2 Tekerlek Kapasitesi 25000 Rpm
€261.11 / Adet