Makita Gv5010 | Disk Zımpara Makinesi 5 İnç 4500 Rpm 120 V 3.9 A | 2vmv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA GV5010 Disk Zımpara 5 İnç 4500 Rpm 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA GV5010 Disk Zımpara Makinesi 5 İnç 4500 Rpm 120 V 3.9 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RCH Modeli: GV5010Çapraz Referans: 2VMV8
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
€201.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Zımpara
Amper4.2
120V'da Amper4.2
YatakTop ve İğne
Kordon8 ft. 2 İletken
Kulp TasarımıIyi
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM4500
Dakika başına yörünge4500
Dolgu büyüklüğü5
Hız Tipisabit
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu7.125 "
Takım Ağırlığı2.6 lb
Zımpara TipiPSA veya Kelepçe Disk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8460908080
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper120V'da AmperYüksüz RPMDolgu büyüklüğüTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
MAKITA GV7000C Zımpara Diski 7 inç Ped | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb€483.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA GV5010 Disk Zımpara Makinesi 5 İnç 4500 Rpm 120 V 3.9 A
€201.40 / Adet