Makita Jn1601 | Sac Metal Nibbler 16 Ayar 5.0 A 120v | 1gub5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA JN1601 Sac Nibbler 16 Ölçü 5.0 A 120v | AA9WJG 1GUB5

MAKITA JN1601 Sac Metal Nibbler 16 Kalibre 5.0 A 120v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WJG Modeli: JN1601Çapraz Referans: 1GUB5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€668.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İpli Sac Metal Nibbler
120V'da Amper5.0
YatakTop ve İğne
Kordon8-Ft. 2-Şart.
Min. Yarıçapı Kesme1-3 / 4
Yüksüz Vuruş / Dakika2200
Paslanmaz Çelik Kapasite18 Ölçer
Çelik Kapasitesi16 Ölçer
Takım Uzunluğu10.5 "
Takım Ağırlığı3.5 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Makita JN1601, minimum bozulma ile sac metal kesmek için ideal olan ağır hizmet tipi bir kesici. Sırasıyla 16 ve 18 kalınlığa kadar yumuşak çelik ve paslanmaz çeliği kesebilir.
  • Bu hafif Makita sac metal kesici, ince ve ergonomik gövde tasarımına sahiptir ve 5 spm'ye kadar teslim edebilen 2200 A motorla çalıştırılır.
  • Nibbler kalıbı 360 dereceye kadar dönebilir ve 1/4 inç genişliğe sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA JN1601 Sac Metal Nibbler 16 Kalibre 5.0 A 120v
€668.25 / Adet