MAKITA KP312 Planya, 12-1/4 İnç, 15 A
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Planya |
Amper | 15 |
120V'da Amper | 15 |
Kesme genişliği | 12-1 / 4 inç |
Kesme Derinliği | 1 / 8 " |
Yüksüz RPM | 12000 |
hız | 12000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65 |
Gemi genişliği (cm) | 51 |
HS kodu | 8465920037 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | 120V'da Amper | + | Yüksüz RPM | Takım Uzunluğu | Takım Ağırlığı | genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP0800K | 6.5 | Planya | 17000 | 11.25 " | 5.7 lb | 3.25 " | 1 | €269.39 | ||
KP0810 | 7.5 | Planya | 16000 | 11.375 " | 7.3 lb | 3.25 " | 1 | €405.64 | ||
1806B | 10.9 | Planya | 15000 | 20.25 " | 19.8 Lb. | 6.75 " | 1 | €1,245.56 | ||
1912B | 7.5 | Planya | 16000 | 14 " | 9.3 lb | 4.38 " | 1 | €536.81 | ||
D-17223 | - | Aksesuar | - | - | - | - | 1 | €100.21 | ||
793346-8 | - | Planya | - | - | - | - | 1 | €104.97 | ||
D-70910 | - | kılıç | - | - | - | - | 1 | €77.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00