Makita Pc5000c | Beton Planya Makinası 5 Yüksüz Rpm 10000 | 14f174 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA PC5000C Beton Planya Makinesi 5 Yüksüz Devir 10000 | AA6LFC 14F174

MAKITA PC5000C Beton Planya 5 Yüksüz Devir 10000

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LFC Modeli: PC5000CÇapraz Referans: 14F174
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
€809.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Planya
120V'da Amper10
Kulp TasarımıDüz
Yüksüz RPM10,000
Hız Tipisabit
Mil Diş Boyutu5 / 8 "-11
Yüzey Boyutu5"
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu7.125 "
Takım Ağırlığı8.9 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.04
Gemi yüksekliği (cm)30
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)23
HS kodu8465920090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kilitleme (Hayır)
  • Kilitleme (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
MAKITA PC5001C Beton Planya Makinesi 5 Yüksüz Devir 10000 | AA6LFD 14F175 PC5001C18 13 / 16 "11.2 lb€1,318.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA PC5000C Beton Planya 5 Yüksüz Devir 10000
€809.58 / Adet