Makita Xdt13r + Bl1820b | Darbeli Sürücü, 3, 400 Rpm Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor, 2.0 Ah, 18v Dc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA XDT13R + BL1820B Darbeli Sürücü, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor, 2.0 Ah, 18V DC | CT2BZB 327EY5

MAKITA XDT13R + BL1820B Darbeli Sürücü, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor, 2.0 Ah, 18 V DC

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT2BZB Modeli: XDT13R + BL1820BÇapraz Referans: 327EY5
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
€567.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MAKITA DT04Z Darbe Sürücüsü, 1, 200 inç-lb Maks. Tork, 3000 RPM Serbest Hız, 1, 600/3, 900 | CT2BYU 52YW53 DT04ZSürücü€224.99
MAKITA XPT02Z Darbe Sürücüsü, 1, 330 inç-lb Maks. Tork, 2 RPM Serbest Hız, 800, 1/200, 2/400, 3 | CT200BYV 2D402 XPT02ZSürücü€492.58
MAKITA XDT11Z Darbe Sürücüsü, 1, 460 inç-lb Maks. Tork, 2 RPM Serbest Hız, 900, Çıplak Takım, 3V DC | CT500BYW 18WFT2 XDT11ZSürücü€182.42
MAKITA XDT13Z Darbe Sürücüsü, 1, 500 inç-lb Maks. Tork, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor | CT2BYX 34G794 XDT13ZSürücü€206.33
MAKITA XDT13Z + BL1840BDC2 Darbe Sürücüsü, 1, 500 inç-lb Maks. Tork, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor | CT2BYY 375JY7 XDT13Z + BL1840BDC2Sürücü€703.05
MAKITA XDT14Z Darbe Sürücüsü, 1, 500 inç-lb Maks. Tork, 3, 600 RPM Serbest Hız, 1, 100/2, 600/3, 800 | CT2BYZ 52YW63 XDT14ZSürücü€244.78
MAKITA XDT131 + BL1830B Darbeli Sürücü, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor, 3.0 Ah, 18V DC | CT2BZA 327EY1 XDT131 + BL1830BSürücü€470.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA XDT13R + BL1820B Darbeli Sürücü, 3, 400 RPM Serbest Hız, 3, 600, Fırçasız Motor, 2.0 Ah, 18 V DC
€567.97 / Adet