Malco Hw8x1/2zt | Kendiliğinden Delici Vida 1/2 İnç - Pk1000 | 2cjx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO HW8X1/2ZT Kendiliğinden Delici Vida, 1/2 İnç Uzunluk, 1000Pk | AB9EJD 2CJX5

MALCO HW8X1/2ZT Kendinden Delen Vida, 1/2 İnç Uzunluk, 1000Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EJD Modeli: HW8X1/2ZTÇapraz Referans: 2CJX5
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
€44.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Delen Vida
sürücü TipiOluklu / Hex
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.11 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1 / 2 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318141060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiuzunlukÜcret
MALCO HW8X3/4ZT Kendiliğinden Delici Vida, 3/4 İnç Uzunluk, 1000Pk | AB9EJE 2CJX6 HW8X3 / 4ZTOluklu / Hex1 / 4 "Sade0.375 "0.11 "Hex Yıkayıcı3 / 4 "€57.23
MALCO HW8X1ZT Kendiliğinden Delici Vida, 1 İnç Uzunluk, 500Pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTOluklu / Hex1 / 4 "Sade0.375 "0.11 "Hex Yıkayıcı1"€46.24
MALCO HW8X1-1/2ZT Kendiliğinden Delici Vida, 1-1/2 İnç Uzunluk, 250Pk | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTOluklu / Hex1 / 4 "Sade0.375 "0.11 "Hex Yıkayıcı1.5 "€33.40
MALCO HW8X2ZT Kendiliğinden Delici Vida, #8 Boyut, 2 İnç Uzunluk, Yuva/Altıgen, 250Pk | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTOluklu / Hex1 / 4 "Sade0.375 "0.11 "Hex Yıkayıcı2"€44.03
MALCO PO8X2ZWT Kendiliğinden Delici Vida, #8 Boyut, 2 İnç Uzunluk, Phillips, 250Pk | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTPhillips#2Çinko Kaplama ve Boyalı Beyaz Başlık0.312 "0.152 "Oval2"€55.32

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO HW8X1/2ZT Kendinden Delen Vida, 1/2 İnç Uzunluk, 1000Pk
€44.23 / paket