Malco M2001 | Havacılık Makasları Sol Kesim Kırmızı 10 3/4 | 2cjy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO M2001 Havacılık Makası Sol Kes Kırmızı 10 3/4 | AB9EJM 2CJY5

MALCO M2001 Aviation Snips Sol Kesim Kırmızı 10 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EJM Model: M2001Çapraz Referans: 2CJY5
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
€75.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havacılık Pasajı
İnşaatİnce Körlenmiş Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik
Kesme İşlemiSol
Keskin kenarHatasız
Kesme Uzunluğu1.375 "
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıRenk Kodlu Kalıplı Termoplastik Tutamak
Kolu tipiRenk Kodlu Plastik Saplar
Çene Derinliği1-3 / 8 "
Malzemeİnce Körlenmiş Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik
Metal Ölçer16 Hafif / 18 Galvaniz / 20 Paslanmaz
Uzunluk10.75 "
Güvenlik mandalıEvet
TipHavacılık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme İşlemiKesme UzunluğuRenk TaşıÇene DerinliğiUzunlukÜcret
MALCO M2002 Havacılık Makası Sağdan Kesilmiş Yeşil 10 3/4 | AB9EJN 2CJY6 M2002Sağ1.375 "Yeşil1-3 / 8 "10.75 "€75.04
MALCO M2003 Havacılık Makas Kombinasyonu Kesim Sarı 11 3 / 4in | AB9EJP 2CJY7 M2003Sol / Sağ / Düz1 11 / 16 "Sarı1-2 / 3 "11.75 "€64.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO M2001 Aviation Snips Sol Kesim Kırmızı 10 3/4
€75.04 / Adet