SDT3000W-263H Buz Yapıcı, Sulu, Zar Küp Tipi, Günlük 3200 Lb Buz Üretimi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz yapıcı |
Gemi ağırlığı (kg) | 193.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Bağlantı Türü | Kordon uzunluğu | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM50A-161 | 115V | 5.3 | 1/4 "OD Bakır Boru | 1/2 ft. | 22.75 " | 33.5 " | 14.75 " | 25 lb | €4,333.65 | ||
UDE0065A-161 | 115V | 5.3 | 3/8 "FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 lb | €4,139.43 | ||
UDE0080A-161 | 115V | 5.2 | 3/8 "FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 lb | €4,726.68 | ||
UDF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 lb | €4,846.16 | ||
UYF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 lb | €4,846.16 | ||
UDF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38 39 / 64 " | 26 " | 80 lb | €5,653.84 | ||
UDF0240W-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft. | 28 " | 38 45 / 64 " | 26 " | 80 lb | €5,889.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00