MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ AOM |
verim | 66% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 4-3.05 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Montaj | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
UPC | 722856037725 |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
PLATFORM | Model | Görev | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2065 | SÜREKLİ | 48Y | 0.97-0.9 | 1/6 | 0.13 | €110.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00