Marathon Motors 048a11o2065 | X440 Hvac Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048A11O2065 X440 HVAC Motoru | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC Motoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2LJV Modeli: 048A11O2065Çapraz Referans: X440
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
€110.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSÜREKLİ
verimYok%
ÇevirmeOPAO
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi0.97-0.9
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
kW0.13
MontajUzatılmış Saplamalar - Ayaksız
NEMA TasarımıTASARIM KODU YOK
OryantasyonYatay
Faz1
rotasyonSEÇİCİ CCW
RPM1075
Hizmet faktörü1.0
Termal korumaOtomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında)
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)17.63
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: PSC 1 SPEED
  • KVA Kodu: A
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 10
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörevçerçeveTam Yük AmperiHPkWÜcret
MARATON MOTORLARI 048A11O2063 X443 HVAC Motoru | AJ2MMU X443 048A11O2063SÜREKLİ AOM48Z4-3.051/20.37€140.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC Motoru
€110.71 / Adet