MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ AOM |
verim | 55% |
Çevirme | TEAO |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 3 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.125 |
Montaj | Esnek Taban - Genişletilmiş Saplamalar |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
UPC | 722856041814 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.47 |
Gemi genişliği (cm) | 23.19 |
PLATFORM | Model | Görev | Tam Yük Amperi | HP | kW | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048a11t198 | SÜREKLİ AOM | 4.1 | 1/4 | 0.187 | 1075 | €414.01 | ||
048a11t201 | SÜREKLİ AOM | 6.5 | 1/3 | 0.246 | 1075 | €455.39 | ||
048a17t2001 | DEVAM.AOM | 2 | 1/6 | 0.13 | 1625 | €378.90 | ||
048a17t72 | SÜREKLİ AOM | 2.15 | 1/6 | 0.125 | 1625 | €339.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00