Marathon Motors 048a11t2008 | Doğrudan Tahrikli Fan Motoru Psc Teao 1/6 Hp 1 fazlı 1075 Rpm | 32pf53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048A11T2008 Doğrudan Tahrikli Fan Motoru Psc Teao 1/6 Hp 1-faz 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Doğrudan Tahrikli Fan Motoru Psc Teao 1/6 Hp 1 fazlı 1075 Devir

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YQM Modeli: 048A11T2008Çapraz Referans: 32PF53 / X411
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
€257.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yataktop
Vücut Çapı5-11 / 16 "
Cıvata Çember Çapı5.125 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör Gerekli2MDV2
GörevSürekli
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.2-1.1
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıPSC
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuYatay veya Dikey Şaft Aşağı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1075
Nominal Verimlilik%56.9
Hız Sayısı1
Uzunluk10.25 "
Faz1
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu6"
Saplama Çapı.11 / 64 "
Saplama Uzunluğu1-9/16", 1-29/64" and 1"
Damızlık KonumuMil Ucu
Damızlık Desen5.125 "
Damızlık Boyutu# 8-32
Gerilim208-230
Garanti1 yıl.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)17.63
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501404040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA TasarımıGörevÇevirmeRPMHizmet faktörüGerilimçerçeveTam Yük AmperiÜcret
MARATON MOTORLARI 048A11T569 X412 HVAC Motoru | AJ2KWK X412 048a11t569NSÜREKLİTEAO10751.0208-23048Y1.4€253.50
MARATON MOTORLARI 048A11T2012 X415 HVAC Motoru | AJ2LAP X415 048a11t2012TASARIM KODU YOKDEVAM.AOMTEAO1075YOK208-23048Y2.6€137.86
MARATON MOTORLARI 048A11T619 X462 HVAC Motoru | AJ2LBA X462 048a11t619DES KODU YOKDEVAM.AOMTENV10751.046048Y3.4€630.90
MARATON MOTORLARI 048A17T96 X468 HVAC Motoru | AJ2LDG X468 048a17t96TASARIM KODU YOKSÜREKLİ AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
MARATON MOTORLARI 048A11T581 X459 HVAC Motoru | AJ2LKF X459 048a11t581TASARIM KODU YOKDEVAM.AOMTEAO10751.046048Y2.1€603.90
MARATON MOTORLARI 048A11T276 X469 HVAC Motoru | AJ2LKR X469 048a11t276TASARIM KODU YOKSürekliTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€551.71
MARATON MOTORLARI 048A11T571 X414 HVAC Motoru | AJ2MDA X414 048a11t571NSÜREKLİ AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€245.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Doğrudan Tahrikli Fan Motoru Psc Teao 1/6 Hp 1 fazlı 1075 Devir
€257.72 / Adet