MARATHON MOTORS 048A11T463 X430 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | DEVAM.AOM |
verim | Yok% |
Çevirme | TEAO |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 1.8 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.19 |
Montaj | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.79 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
PLATFORM | Model | NEMA Tasarımı | Görev | Çevirme | RPM | Hizmet faktörü | Gerilim | çerçeve | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048a11t2008 | - | Sürekli | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | €257.72 | ||
048a11t569 | N | SÜREKLİ | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | €253.50 | ||
048a11t2012 | TASARIM KODU YOK | DEVAM.AOM | TEAO | 1075 | YOK | 208-230 | 48Y | 2.6 | €137.86 | ||
048a11t619 | DES KODU YOK | DEVAM.AOM | TENV | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | €630.90 | ||
048a17t96 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ AOM | TEAO | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.9-2.6 | €447.30 | ||
048a11t581 | TASARIM KODU YOK | DEVAM.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | €603.90 | ||
048a11t276 | TASARIM KODU YOK | Sürekli | TENV | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | €551.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00