Marathon Motors 048a17o124 | X476 Hvac Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048A17O124 X476 HVAC Motoru | AJ2KYJ X476

MARATHON MOTORS 048A17O124 X476 HVAC Motoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2KYJ Modeli: 048A17O124Çapraz Referans: X476
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
€340.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSÜREKLİ
verimYok%
ÇevirmeOPAO
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.8
HP1/4
Hz60
Yalıtım sınıfıB
kW0.19
MontajEsnek Yüzükler
NEMA TasarımıTASARIM KODU YOK
OryantasyonYatay
Faz1
rotasyonSEÇİCİ CCW
RPM1625
Hizmet faktörü1.0
Termal korumaOtomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında)
UPC722856038876
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)28.09
Gemi uzunluğu (cm)16.81
Gemi genişliği (cm)17.15

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: PSC 1 SPEED
  • KVA Kodu: B
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 10
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048A17O124 X476 HVAC Motoru
€340.20 / Adet