MARATHON MOTORS 048A17O172 X422 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | DEVAM.AOM |
verim | Yok% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 1.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Montaj | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1625 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
UPC | 462915000580 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.63 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
PLATFORM | Model | rotasyon | Görev | Çevirme | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1524 | SEÇİCİ CCW | SÜREKLİ AOM | OPAO | 1075 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 208-230 | 48Z | €392.39 | ||
048A11O678 | SEÇİCİ CCW | DEVAM.AOM | OPAO | 1075 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 208-230 | 48Y | €603.90 | ||
048A11O2017 | SEÇİCİ CCW | SÜREKLİ AOM | OPAO | 1075 | YOK | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 460 | 48Z | €333.91 | ||
5KCP49ZN9617T | Saat yönünün tersini seçin | Sürekli | Açılış | 1075 | 1.0 | Otomatik | 200-230 / 460 | 56Z | €830.37 | ||
048A11O1771 | SEÇİCİ CCW | DEVAM.AOM | OPAO | 1075 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 575 | 48Y | €145.09 | ||
048A11O2016 | SEÇİCİ CCW | DEVAM.AOM | OPAO | 1075 | - | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 460 | 48Y | €389.22 | ||
048A11O2054 | SEÇİCİ CCW | DEVAM.AOM | OPAO | 1075 | - | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 460 | 48Y | €280.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00