MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 70.1% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 10.0 / 5.2-5.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.56 |
Montaj | Esnek Taban - Genişletilmiş Saplamalar |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu |
UPC | 722856023193 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 20.47 |
PLATFORM | Model | Montaj | çerçeve | Tam Yük Amperi | NEMA Tasarımı | Nominal Verimlilik | Oryantasyon | Uzunluk | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | Beşik Tabanı | 56H | 5.3-5.4 / 3.6-3.7 | - | %72 | - | 12 9 / 16 " | CW / CCW | €1,039.40 | ||
5KCR49PN3011 | Beşik Tabanı | 56 | 9.0/6.4 | - | %70 | - | 11.5 " | CW / CCW | €852.17 | ||
5KCR49PN3011X | Beşik Tabanı | 56 | 9.0/6.4 | - | %70 | - | 11.5 " | CW / CCW | €943.49 | ||
5KCR49PN3012X | Beşik Tabanı | 56 | 4.3-4.4 / 3.1-3.2 | - | %66 | - | 11.5 " | CW / CCW | €832.74 | ||
5KCR49SN3009 | Beşik Tabanı | 56 | 10.8/7.4 | - | %70 | - | 12 " | CW / CCW | €1,007.84 | ||
5KCR49SN3009X | Beşik Tabanı | 56 | 10.8/7.4 | - | %70 | - | 12 " | CW / CCW | €1,039.91 | ||
5KC49NN0061T | RB | 56Z | 14.4 / 7.2-7.2 | - | - | Yatay veya Dikey | - | Saat yönünün tersine | €700.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00