MARATON MOTORLARI 056T11F5308 G589 Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz | AJ2LER 30E464 / G589

MARATHON MOTORS 056T11F5308 G589 Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2LER Modeli: 056T11F5308Çapraz Referans: 30E464 / G589

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€737.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSürekli
verim74%
ÇevirmeTEFC
çerçeve56C
Tam Yük Amperi3.2-3.2 / 1.6
HP3/4
Hz60
Yalıtım sınıfıF
kW0.56
MontajC-Face - Çıkarılabilir Taban
NEMA TasarımıB
OryantasyonYatay
Faz3
RPM1200
Hizmet faktörü1.15
Gerilim208-230 / 460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 12.6
Gemi yüksekliği (cm)20.62
Gemi uzunluğu (cm)41.61
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8501514040

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Türü: HATTAN SONRA
  • KVA Kodu: K
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 43
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 056T11F5308 G589 Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz
€737.00 / Adet