MARATHON MOTORS 5K46KN4085 K277 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 3.3-3.0 / 1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Montaj | RB |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 3 |
RPM | 1725/1425 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
HS kodu | 8501514040 |
PLATFORM | Model | RPM | çerçeve | Tam Yük Amperi | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2 / 2.6 | 1.15 | Otomatik | 200-230 / 460 | 1.5 | 60 | €722.31 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0 / 3.0 | 1.15 | Otomatik | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €796.64 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6 / 4.3 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 3 | 60 | €947.99 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / 8 | 1.35 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1/3 | 60 | €489.11 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | Hayır | 460 | 3.25 | 60 | €794.22 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4 / 1.7 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1 | 60 | €635.49 | ||
056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6 / 1.8 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1 | 60 | €631.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00