MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Jet Pompa Motoru
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Ortam (C) | 50 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 6.2/3.1 |
Tehlikeli Konum Sınıfı | 2C |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünde |
RPM | 3450 |
Hizmet faktörü | 1.75 |
Termal koruma | Otomatik |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2552X | 6.2 | 115 | €96.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00