MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor Kapasitör Başlatma 3/4 Hp 3450 / 115v 230c Odp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 5.66 " |
Görev | Sürekli |
Çevirme | Damlatmaz Açık |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 11.2/5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Pompalar |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Konumu | Yatay |
Motor Montaj Tipi | Yüz |
Motor Şaft Tasarımı | Anahtarlı |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Alt Uygulaması | Jet Pompalar |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj | Yüz |
Etiket RPM | 3450 |
Uzunluk | 11.875 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Aralığı | 3001-3600 |
Hizmet faktörü | 1.5 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 1.875 " |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Şaft Tipi | Anahtarlı |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor Tipi | Vücut Çapı | çerçeve | Uzunluk | rotasyon | Hizmet faktörü | Mil Uzunluğu | Şaft Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC37FN65X-G | Kondansatör-Başlangıç | 5.66 " | 56J | 11.25 " | CCWSE | 1.75 | 2.375 " | Dişli 7 / 16-20 UNF-2A | €427.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
5KH39EN2552BX | Bölünmüş Faz | 5.61 " | 56C | 11 " | CCWSE | 1.75 | 1.875 " | Anahtarlı | €285.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00