Marathon Motors 5kh32dna612 | H901 Tek Fazlı Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 5KH32DNA612 H901 Tek Fazlı Motor | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Tek Fazlı Motor

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2LCA Modeli: 5KH32DNA612Çapraz Referans: H901
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
€270.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Ortam (C)40
GörevSürekli
ÇevirmeDP
çerçeve48Z
Tam Yük Amperi5.1
HP1/4
Hz60
Yalıtım sınıfıB
MontajWB
OryantasyonYatay + C67
Faz1
rotasyonSaat yönünün tersine
RPM1725
Hizmet faktörü1.15
Termal korumaHayır
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)32.08
Gemi genişliği (cm)17.63

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: Anahtar ve Mech
  • KVA Kodu: P
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Verimlilikçerçeveçerçeve MalzemeUzunlukHizmet faktörüMil Dia.Tam Yük AmperiHPÜcret
MARATON MOTORLARI 5KH32DNA612X Genel Amaçlı Motor Ayrık Faz 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47 / H902 5kh32DNA612X%50.548ZHaddelenmiş Çelik8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATON MOTORLARI 5KH37NNA768 Genel Amaçlı Motor Ayrık Faz 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA768%6656ZHaddelenmiş Çelik11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATON MOTORLARI 5KH36JNA769 Genel Amaçlı Motor Ayrık Fazlı Damlamaya Dayanıklı 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905 5kh36jna769%65.456ZÇelik10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Tek Fazlı Motor
€270.71 / Adet