MARATHON MOTORS 5KH37PN36 H209 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56CZ |
Tam Yük Amperi | 4.0 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünün tersine |
RPM | 1140 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Termal koruma | Hayır |
UPC | 722856041258 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | HP | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | Otomatik | €1,427.41 | ||
5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | Hayır | €532.81 | ||
5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | Otomatik | €233.10 | ||
5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1 / 4-1 / 12 | 1725/1140 | 1.35 | Hayır | €687.60 | ||
5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | Hayır | €402.30 | ||
5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | Hayır | €1,134.00 | ||
5KH46MN3041 | 4.6 | 1/8 | 850 | 1.40 | Hayır | €945.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00