MARATON MOTORLARI 5KH49MN6057S Çiftlik Hizmet Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1/4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137

MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Çiftlik Görev Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1 / 4hp 1140rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6EZD Modeli: 5KH49MN6057SÇapraz Referans: 33L617 / H137

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€511.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Fan Motoru
Yataktop
Kondansatör GerekliYok hayır
GörevSürekli
ÇevirmeTamamen Kapalı Havalandırmasız
çerçeve56
çerçeve MalzemeHaddelenmiş Çelik
Tam Yük Amperi5.6
HP1/4
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıÇiftlik Görevi
Motor TasarımıBölünmüş Faz
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Şaft TasarımıAnahtarlı
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıKanatlı Hayranları
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiBölünmüş Faz
Montajbeşik
Etiket RPM1140
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1101-1200
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 8 "
Mil Uzunluğu1.875 "
Şaft TipiYumuşak w / 0.188 x 0.188 "Anahtar
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.9
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)34.77
Gemi genişliği (cm)18.11
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor TasarımıKondansatör GerekliÇevirmeMotor Muhafaza TasarımıMotor Şaft TasarımıMotor Termal KorumasıMotor TipiMontajÜcret
MARATON MOTORLARI 5KHC39QN9575T Çiftlik Hizmet Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1/4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TBölünmüş Faz-Tamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızDüzOtoBölünmüş FazSert Taban€317.27
MARATON MOTORLARI 5KCP35KNB057S Çiftlik Hizmet Motoru Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SKalıcı Bölünmüş KapasitörEvetTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızDüzOtoPSCbeşik€312.98
MARATON MOTORLARI 5KH33JNA500S Çiftlik Hizmet Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1/3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SBölünmüş FazYok hayırTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızDüzOtoBölünmüş Fazbeşik€383.67
MARATON MOTORLARI 5KH42JN0328S Çiftlik Hizmet Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1/2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SBölünmüş FazYok hayırTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızAnahtarlıOtoBölünmüş Fazbeşik€559.22
MARATON MOTORLARI 5KCP36NNB059S Çiftlik Hizmet Motoru Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SKalıcı Bölünmüş KapasitörYok hayırTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızDüzOtoPSCbeşik€355.73
MARATON MOTORLARI 5KCR49SN0493S Çiftlik Hizmet Motor Kapasitör Başlangıç ​​Tenv 1hp 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SKondansatör Başlatma / ÇalıştırmaEvetTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızAnahtarlıOtoKondansatör Başlatma / Kondansatör Çalıştırmabeşik€732.91
MARATON MOTORLARI 5KCR49ZN0785S Çiftlik Hizmet Motor Kondansatörü Başlangıç ​​Tenv 1-1/2hp 1725rpm | AC6EZM 33L625 / C1909 5KCR49ZN0785SKondansatör Başlatma / ÇalıştırmaEvetTamamen Kapalı HavalandırmasızTamamen Kapalı HavalandırmasızAnahtarlıOtoKondansatör Başlatma / Kondansatör Çalıştırmabeşik€948.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Çiftlik Görev Motoru Bölünmüş Faz Tenv 1 / 4hp 1140rpm
€511.17 / Adet