MARATHON MOTORS Y1611 Yangın Pompası Motoru
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Pompası Motoru |
verim | %91.00 |
Muhafaza Tipi | TEFC |
çerçeve Malzeme | Dökme demir |
Çerçeve boyutu | 256T |
Tam Yük Amperi | 50.0/25.0 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
Motor Tipi | Yangın Pompası Motoru |
Montaj Tipi | SERT |
Uzunluk | 25.2700 |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1.6250 |
Standartlar ve Onaylar | UL |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 148.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.11 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
Model | Çerçeve boyutu | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk | Mil Dia. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TTFS14057 | 449T | 335 | 300 | 51.8600 | 3.3750 | 460 | €29,893.92 | |
Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | €6,121.23 | |
Y1619 | 326TS | 112/56.0 | 50 | 28.9700 | 1.8750 | 230/460 | €4,306.39 | |
Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | €3,151.39 | |
Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | €2,551.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00