MARKAR FM100-001-628 Piyano Menteşesi 7 Ayak Uzunluğu 2-1/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Eloksallı Şeffaf |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.125 " |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz Çelik PTFE Kaplamalı |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | Yaprak Başına Delik | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM300-001-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 21 | 7ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €762.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM300-002-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 8ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €884.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM200-001-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 7ft. | Çelik | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | €448.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM200-002-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | €515.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-002-628 | 2.25 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | 2 | 8ft. | Alüminyum | Paslanmaz Çelik PTFE Kaplamalı | 180 Dereceleri | €574.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-001-313 | 2.25 " | Koyu bronz | Eloksallı Şeffaf | 2 | 7ft. | Alüminyum | Paslanmaz Çelik PTFE Kaplamalı | 180 Dereceleri | €576.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00