DAYTON Kovanlı Rulman
stil | Model | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Pv | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN19 | 1" | 1" | UHMW Polietilen | 3,000 | 1.25 " | -60 ila 180 F | 1 | €19.86 | |
B | 1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 11 / 16 " | -5 ila 220 F | 3 | €10.15 | |
B | 1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ila 220 F | 3 | €8.69 | |
B | 1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ila 220 F | 3 | €13.05 | |
B | 3ZN02 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ila 220 F | 3 | €7.95 | |
A | 3ZN20 | 1 / 2 " | 1" | UHMW Polietilen | 3,000 | 5 / 8 " | -60 ila 180 F | 1 | €13.30 | |
A | 3ZN21 | 1 / 2 " | 1" | UHMW Polietilen | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ila 180 F | 1 | €15.84 | |
A | 3ZN23 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UHMW Polietilen | 3,000 | 3 / 8 " | -60 ila 180 F | 1 | €10.15 | |
B | 1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 1" | -5 ila 220 F | 3 | €26.62 | |
A | 3ZN18 | 3 / 4 " | 1" | UHMW Polietilen | 3,000 | 1" | -60 ila 180 F | 1 | €17.99 | |
B | 1X871 | 3 / 8 " | 1" | Bronz alaşımlı | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ila 220 F | 3 | €7.94 | |
B | 3ZN01 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ila 220 F | 3 | €6.84 | |
A | 3ZN24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UHMW Polietilen | 3,000 | 1 / 2 " | -60 ila 180 F | 1 | €10.57 | |
B | 1X867 | 5 / 8 " | 1" | Bronz alaşımlı | - | 3 / 4 " | -5 ila 220 F | 3 | €9.29 | |
B | 1X869 | 5 / 8 " | 1.125 " | Bronz alaşımlı | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ila 220 F | 3 | €9.80 | |
A | 3ZN22 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | UHMW Polietilen | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ila 180 F | 1 | €14.44 |
Kol yatağı
Dayton kovanlı rulmanlar, ticari ve endüstriyel uygulamalarda mekanik parçaların dönme veya doğrusal hareketi sırasında oluşan sürtünmeyi azaltmak için idealdir. Bu rulmanlar ayrıca iki hareketli parça arasındaki sürtünmeden kaynaklanan titreşimleri ve gürültüyü de azaltır. Tokluk ve yüksek aşınma ve aşınma direnci için UHMW polietilen / bronz alaşımlı yapıya sahiptirler. Bu rulmanlar, -60 ila 180 derece F veya -5 ila 220 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Seçilen modeller, 3 kovanlı rulman paketi halinde gelir. 0.25 ila 1 inç arasında değişen iç çaplarda mevcut olan bu kovanlı rulmanların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Devre Kesici Kilitlenmeleri
- Yağlı Çöp Kovaları
- Güvenlik Kutusu Aksesuarları
- Etiket Makineleri ve Yazıcılar
- Torba Filtre Yuvaları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Güvenli Saklama
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Otomotiv Yağları
- Test Pompaları
- APPROVED VENDOR Raylı Araba Tekerlek Takozu
- PARKER Bağlantı Kutulu L Pilot Jic
- OHAUS Porsiyon Kontrol Ölçeği
- COOPER B-LINE BFP42 Serisi Kanallar
- COOPER B-LINE Kiriş Bağlantı Elemanları için Kanal
- ANVIL Galvanizli Dövülebilir Demir Birleşimler
- CAMPBELL Beacon 7 Balıkçılık Zincirleri
- ROMOLD Araç ve Ekipman Serisi Set Taban Paspasları