MARKAR FS102-002-313-HT-MP Piyano Menteşesi Tam Yüzey 96 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Koyu bronz |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | 6" |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 24 |
Hastane İpucu | Evet |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.125 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | 6063-T Alüminyum Alaşım |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 3 / 16 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302106090 |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | uzunluk | Malzeme | Montaj | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM200-002-600-HT-MP | 2.25 " | Gri | 24 | 0.083 " | 96 " | Karbon çelik | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,176.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-001-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | Alüminyum | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,165.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS101-001-628-HT-MP-RH | 2 1 / 16 " | Alüminyum | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | €1,162.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | Gri | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 Karbon Çelik | Tam Yüzey | 90 Dereceleri | €1,063.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | Gri | 21 | 0.083 " | 84 " | Karbon çelik | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €951.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | Gri | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 Karbon Çelik | Tam Yüzey | 90 Dereceleri | €1,063.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | Koyu bronz | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,120.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00