MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Sürekli Menteşe Karbon Çelik 84 İnç Uzunluk 24 Delik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürekli Menteşe |
Kapı Kanadı Genişliği | 1 11 / 16 " |
Bitiş | Gri Emaye |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 1 11 / 16 " |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | 6" |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 24 |
Yükleme kapasitesi | 540.0 lb |
Malzeme | Karbon çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Oryantasyon | Sol el |
toplam Genişlik | 3.38 " |
Pim Çapı | 1 / 64 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 90 Dereceleri |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Pim Çapı | Kapı Kanadı Genişliği | Bitiş | Hareket açıklığı | Çerçeve Yaprak Genişliği | Yaprak Başına Delik | Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS101-001-313-HT-MP-SOL | 3 / 16 " | 1.75 " | Koyu bronz | 180 Dereceleri | 1.625 " | 21 | Alüminyum | Tam Yüzey | €1,363.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS101-001-628-HT-MP-SOL | 3 / 16 " | 1.75 " | Alüminyum | 180 Dereceleri | 1.625 " | 21 | Alüminyum | Tam Yüzey | €1,207.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS101-002-313-HT-MP-SOL | 3 / 16 " | 1.75 " | Koyu bronz | 180 Dereceleri | 1.625 " | 21 | Alüminyum | Tam Yüzey | €1,602.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS101-002-628-HT-MP-SOL | 3 / 16 " | 1.75 " | Alüminyum | 180 Dereceleri | 1.625 " | 21 | Alüminyum | Tam Yüzey | €1,502.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-02-600-HT-MP-SOL | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | Gri Emaye | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | 24 | Karbon çelik | Tam Yüzey | €1,346.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS301-001-630-HT-MP-SOL | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | Saten Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | 21 | Paslanmaz çelik | Tam Yüzey | €1,434.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
HG305-001-630-HT-MP-SOL | 3 / 16 " | 1.75 " | Saten Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1 15 / 16 " | 21 | Paslanmaz çelik | Tam Gömme | €1,736.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00