MARKAR FS301-001-630 Piyano Menteşesi 7 Ayak Uzunluğu 1-11/16 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Saten |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.437 " |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 90 Dereceleri |
genişlik | 1 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 226.57 |
Gemi genişliği (cm) | 7.37 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | Yaprak Başına Delik | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS302-001-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 7ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €827.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS302-002-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 8ft. | Paslanmaz çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €979.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-001-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 7ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €592.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-02-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €631.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-001-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 7ft. | Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €514.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-002-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €631.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS102-001-628 | 2.25 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | - | 7ft. | Alüminyum | Paslanmaz Çelik PTFE Kaplamalı | 180 Dereceleri | €606.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00