SHURFLO 804-029 Aralıklı Hidrofor 117 psi 230V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güçlendirici Pompa Sistemi |
Ajans Uyumluluğu | UL Listeli |
Amper | 0.8 |
20 PSI'da GPM | 1.42 |
40 PSI'da GPM | 1.26 |
60 PSI'da GPM | 1.13 |
Yükseklik | 13 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Santopren |
Çark Tipi | Diyafram |
Giriş | 3 / 8 " |
uzunluk | 10 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 117 psi |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Temiz su |
Maks. Basınç | 117 PSI |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 34 Derece ila 170 Derece F |
Motor Muhafazası | Paslanmaz çelik |
Çıkış | 3 / 8 " |
Faz | Tek |
Basınç Anahtarı Ayarı | Fabrika ayarı |
Stajlar | 1 |
Tank kapasitesi | 2 |
Tip | Yükseltici |
Gerilim | 230 |
Islanan Malzemeler | NSF |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Amper | 20 PSI'da GPM | Gerilim | genişlik | 40 PSI'da GPM | Yükseklik | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-001 | 87 psi | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | €805.55 | ||
804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | €759.99 | ||
804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | €1,285.36 | ||
804-066 | 87 psi | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | €1,362.40 | ||
804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | €1,735.49 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | €1,745.93 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | €1,840.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00