MARKAR HG305-001-630 Piyano Menteşesi 7 Ayak Uzunluğu 1-11/16 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Saten |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.125 " |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 90 Dereceleri |
genişlik | 1 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 226.57 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-002-630 | 8ft. | 304 Paslanmaz Çelik | €1,040.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00