MARKAR HG329-001-630 Menteşe Tam Gömme Kovan
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | menteşe |
Rulman Tipi | kol |
Renk | Mat Paslanmaz |
Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 83.125 " |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 3 / 16 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.14 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8302104030 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
HG311 MB LL SS RULMANLAR 83-1 / 8 " | €942.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00