MARKAR HS203-002-600 Piyano Menteşesi 8 Ayak Uzunluğu 2-1/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Gri |
Bitiş | Başbakan Kat |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.437 ", 0.125" |
uzunluk | 8ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Montaj | Yarım Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS303-001-630 | Doğal (Madenden) | Saten | 7ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | €726.22 | TEKLİF TALEBİ
|
HS303-002-630 | Doğal (Madenden) | Saten | 8ft. | Paslanmaz çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | €842.89 | TEKLİF TALEBİ
|
HS203-001-600 | Gri | Başbakan Kat | 7ft. | Çelik | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 2.25 " | €493.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00