MARKAR HS203-001-600 Piyano Menteşe Çelik Astar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Gri |
Bitiş | Başbakan Kat |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.437 ", 0.125" |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Yarım Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS303-001-630 | Doğal (Madenden) | Saten | 7ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | €726.22 | TEKLİF TALEBİ
|
HS303-002-630 | Doğal (Madenden) | Saten | 8ft. | Paslanmaz çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | 1 11 / 16 " | €842.89 | TEKLİF TALEBİ
|
HS203-002-600 | Gri | Başbakan Kat | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 2.25 " | €590.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00