MARKS USA 5SS19FC/32D Antiligature Gömme Kilit Seti Kolu Gizlilik Kurumsal
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Antiligature Gömme Kilit Seti |
arka plan | 2.75 " |
Kutu Malzemesi | Damgalı Çelik 1-1 / 16 " |
vaka Boyutu | 4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7 / 16 " |
Bitiş | Parlak Paslanmaz |
Yangın Anma | Evet |
işlev | Gizlilik |
sınıf | 1 |
Kama Tipi | "C" işareti |
Konum Türü | Kurumsal, Sağlık, Okullar |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Grev Tipi | Eğri Dudak |
stil | manivela |
Kırpma Stili | Gül |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.65 |
Gemi genişliği (cm) | 13.34 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | DO |
Model | Bitiş | işlev | Konum Türü | Grev Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5SS19D/32D | Saten Paslanmaz | Ofis Giriş Odası | Ticari | Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19DW/32D | Parlak Paslanmaz | dehliz | Ticari | Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19E/32D | Parlak Paslanmaz | Office | Ticari | Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19EW/32D | Parlak Paslanmaz | Depo | Kurumsal, Sağlık, Okullar | ASA, Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19J/32D | Parlak Paslanmaz | Sınıf | Okullar | ASA, Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19GL/32D | Parlak Paslanmaz | Gizlilik | Kurumsal | ASA, Eğri Dudak | €1,568.37 | |
5SS19EL/32D | Parlak Paslanmaz | Depo | Ticari | Eğri Dudak | €1,951.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00