Marlboro 4pra6 | Askı Menteşesi Paslanmaz Çelik 6-5/32 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARLBORO 4PRA6 Askı Menteşe Paslanmaz Çelik 6-5/32 İnç Uzunluk | AD9DLU

MARLBORO 4PRA6 Askı Menteşesi Paslanmaz Çelik 6-5/32 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DLU Modeli: 4PRA6
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
€31.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Menteşesi
Rulman TipiSade
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu6.156 "
Kapı Kanadı Genişliği2 11 / 16 "
BitişPaslanmaz çelik
Çerçeve Kanat Uzunluğu6.156 "
Çerçeve Yaprak Genişliği2 11 / 16 "
donanımDahil Değil
Yükseklik6.156 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı0.158 "
MalzemePaslanmaz çelik
MontajTam Yüzey
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik2 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYaprak KalınlığıgenişlikÜcret
MARLBORO 4PRA5 Kayış Menteşe Paslanmaz Çelik 4-3 / 32 İnç Uzunluk | AD9DLT 4PRA54 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "0.099 "2 1 / 16 "€20.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARLBORO 4PRA6 Askı Menteşesi Paslanmaz Çelik 6-5/32 İnç Uzunluk
€31.64 / Adet