MARS AIR DOORS PH1072-2UA-PW Gömme Hava Perdesi 3475 Fpm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Hava Perdesi |
Hava hızı | 3475 fpm |
hava Hacmi | Cfm 5100 |
dBA @ 10 Ayak | 68 |
derinlik | 26 " |
Yükseklik | 16.5 " |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 10.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 115 |
genişlik | 72.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Gerektirir | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1036-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 36.125 " | €2,299.93 | |
PH1042-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 42.125 " | €2,311.22 | |
PH1048-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 48.125 " | €2,376.19 | |
PH1036-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 36.125 " | €2,253.43 | |
PH1042-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 42.125 " | €2,280.69 | |
PH1048-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 48.125 " | €2,376.19 | |
PH1072-2UD-PW | Cfm 5100 | 5.0 | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 72.125 " | €3,404.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00