MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Gömme Hava Perdesi 3475 Fpm 26 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Hava Perdesi |
Hava hızı | 3475 fpm |
hava Hacmi | Cfm 5100 |
dBA @ 10 Ayak | 68 |
derinlik | 26 " |
Yükseklik | 16.5 " |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 5.0 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 72.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Gerektirir | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1036-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 36.125 " | €2,299.93 | |
PH1042-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 42.125 " | €2,311.22 | |
PH1048-1UA-PW | Cfm 2550 | 5.1 | Kapı Limit Anahtarı | 115 | 48.125 " | €2,376.19 | |
PH1072-2UA-PW | Cfm 5100 | 10.2 | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı | 115 | 72.125 " | €3,437.10 | TEKLİF TALEBİ
|
PH1036-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 36.125 " | €2,253.43 | |
PH1042-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 42.125 " | €2,280.69 | |
PH1048-1UD-PW | Cfm 2550 | 2.5 | Kapı Limit Anahtarı | 208/230 | 48.125 " | €2,376.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00