MARSH TDE110 Elektrikli Bant Dispenseri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü Karton Sızdırmazlık Bandı Dispenseri |
Renk | Siyah / Gri |
İnşaat | Metal |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 18 " |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 3 |
güç Gereksinimi | Elektrik |
genişlik | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.09 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8472909080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00