MARSHALLTOWN 1200MP8HP Harç Alçı Karıştırıcı 12 Metreküp 8 Hp Gaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Harç Alçı Karıştırıcı |
Dingil Tipi | Kauçuk Burulma |
Davul Çapı. | 31 " |
Tambur Malzemesi | Ağır Çelik |
çerçeve | Yapısal Çelik |
Kolları | 1 |
HP | 8 |
Kilit sistemi | Çelik Kol / Davul Kilidi |
Motor | Gas |
Net ağırlık | 999 lb |
Toplam yükseklik | 83 " |
Uzunluk | 85 " |
toplam Genişlik | 59 " |
beden | 12 cu. ft. |
Tekerlek çapı | 25 " |
Tekerlek Genişliği | 6.5 " |
Tekerlekler | Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 453.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 147.32 |
HS kodu | 8474310000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00