MARSHALLTOWN 14278 Harç Çapa Düz Ahşap Saplı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delikli Harç Mikser Çapası |
Bıçak uzunluğu | 7" |
Blade Malzeme | Dövme Karbon Çelik |
Bıçak genişliği | 4.75 " |
Sap uzunluğu | 60 " |
Kolu Malzeme | Parke |
Kolu tipi | Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 161.29 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
14281 | 18 " | D Kavrama | €54.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00