Marshalltown 503d | Sıkıştırma İşaretçisi 6-1/2 X 1/4 İnç Durasoft | 22p258 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 İnç Durasoft | AB6XPM 22P258

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 İnç Durasoft

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XPM Model: 503DÇapraz Referans: 22P258
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
€31.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tuck İşaretçisi
HandleDuraSoft (R)
Dia'yı işleyin.1-1 / 8 inç
Sap uzunluğu5"
uzunluk6.5 "
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 3/8 İnç Durasoft | AB6XPN 22P259 505D6.75 "3 / 8 "€30.65
MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 1/2 İnç Durasoft | AB6XPP 22P260 506D6.75 "1 / 2 "€31.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 İnç Durasoft
€31.68 / Adet