AMADA MARVEL 8 MARK II Dikey Eğimli Çerçeve Şerit Testere, 1 İnç Bıçak Genişliği, 5 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 3.5A |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 18 " |
Kablolu / Kablosuz | fitilli |
Kesme Açısı | 45 Derece |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 18 "22 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 18 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 18 " |
Sıklık | 60 Hz |
HP | 5 hp |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 174 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 22 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 174 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1" |
Gönye Kapasitesi | 45 Derece Sol ve sağ |
Genel Derinlik | 101 " |
Toplam yükseklik | 89 " |
toplam Genişlik | 53 " |
Faz | 3 |
RPM | 1800 rpm |
hızlar | 50 ila 450 fpm |
Tablo Boyutu | 33 "58 x" |
Gerilim | 230 / 460V |
Gemi ağırlığı (kg) | 1215 |
Gemi yüksekliği (cm) | 226.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 256.54 |
Gemi genişliği (cm) | 134.62 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Yatay şerit testereler, dikey şerit testerelerden daha yüksek kesme hızına sahiptir. Yatay şerit testereler, düz kesimler yaparak optimum karelik sağlarken dikey şerit testereler, gerektiğinde kıvrımlı şekilleri kolayca kesme esnekliği sağlar. Yatay şerit testereler genellikle daha büyük sert metal parçalarını keserken, dikey şerit testereler daha yumuşak metallerde köşeleri ve gönyeleri kesmek için kullanılır.
A. Bıçak hızı, ön tarafa monte edilen hız kontrolü kullanılarak operatörün kontrol istasyonundan ayarlanabilir.
A. Düzenli bakım, bıçağın incelenmesini, gerginlik ayarını ve makinenin temiz tutulmasını içerir.
PLATFORM | Model | Amper AC | Kesme Açısı | HP | toplam Genişlik | RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-MARK III PWR EĞME | 11.6 | 60 Dereceleri | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | €88,338.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
8-İŞARET III-KAYIT | 11.6 | 60 Dereceleri | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | €84,513.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00