AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Dikey Şerit Testere HP 5 230/460 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 11.6 |
Bıçak kalınlığı | 0.042 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 6-31 / 32 " |
Kablolu / Kablosuz | fitilli |
Kesme Açısı | 60 Dereceleri |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 18 "22 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 18 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 18 " |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 184 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 22 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 184 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1-1 / 8 " |
Gönye Kapasitesi | 60 Derece Sol ve Sağ |
Genel Derinlik | 101 " |
Toplam yükseklik | 89 " |
toplam Genişlik | 73 " |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
hızlar | 50 ila 450 fpm |
Tablo Boyutu | 33 "58 x" |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1360.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 226.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 256.54 |
Gemi genişliği (cm) | 185.42 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | Kesme Açısı | HP | toplam Genişlik | RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 İŞARET II | 3.5A | 45 Derece | 5 hp | 53 " | 1800 rpm | 230 / 460V | €61,931.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
8-MARK III PWR EĞME | 11.6 | 60 Dereceleri | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | €88,338.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00