AMADA MARVEL S330/3/HV Yatay Şerit Testere HP 3 230/460 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Şerit Testere |
Amper AC | 6.3 |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 4-3 / 8 " |
Kablolu / Kablosuz | fitilli |
Kesme Açısı | 45 Derece a 60 Derece |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 12 "x 17-3 / 4" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 13 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 162 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 11 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 162 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1" |
Gönye Kapasitesi | 45 Derece a 60 Derece |
Genel Derinlik | 90 " |
Toplam yükseklik | 70 " |
toplam Genişlik | 70 " |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
hızlar | 85 ila 330 fpm |
Tablo Boyutu | 12 "14 x" |
Gerilim | 230 ya 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1315.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 177.8 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
S330 / 3 | 230/460 | €45,500.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00