Mason 4c971 | İzolatör Titreşimi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 4C971 İzolatör Titreşimi | AD6WMD

MASON 4C971 İzolatör Titreşimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WMD Model: 4C971
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
€51.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Montajlı Titreşim İzolatörü
Burç TipiKauçuk
kapasite Aralığı115 ila 235 lb.
Renk İşaretiKırmızı
derinlik3.25 "
Yükseklik4.5 "
İzolatör TipiNeopren
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia.3 / 4 "
Bahar RengiKırmızı
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Sapma Aralığı (0.24 "ila 0.40")
  • Alt Çubuk Penetrasyonu (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
MASON 4C967 İzolatör Titreşim | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "€31.08
MASON 5C011 İzolatör Titreşimi | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€51.80
MASON 5XR48 İzolatör Titreşimi | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€50.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 4C971 İzolatör Titreşimi
€51.80 / Adet